Motion
40-2 SYNO OL 2-PIT

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNO OL 2-PIT

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02728964
N° MFR40-2 SYNO OL 2-PIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40-2 SYNO OL 2-PIT

Maillon de décalage - 40 / 1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI02728964
N° MFR40-2 SYNO OL 2-PIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    30.8 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Pas transversal
    14.38 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Syno
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766033850

Aperçu

Description du fabricant
40-2 DÉCALAGE SYNO 2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon