Motion
40 SYNO CONN LINK SC

RENOLD JEFFREY
40 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02728966
N° MFR40 SYNO CONN LINK SC
Price$11.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02728966
N° MFR40 SYNO CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766013715

Aperçu

Description du fabricant
40 SYNO CONN LINK SC