Motion
50-2 SYNO OL 2-PIT

RENOLD JEFFREY
50-2 SYNO OL 2-PIT

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI02728975
N° MFR50-2 SYNO OL 2-PIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50-2 SYNO OL 2-PIT

Maillon de décalage - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI02728975
N° MFR50-2 SYNO OL 2-PIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Syno
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766033881

Aperçu

Description du fabricant
50-2 DÉCALAGE SYNO 2