Motion
50A2SNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
50A2SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 50 / 5/8 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728976
N° MFR50A2SNX10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50A2SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 50 / 5/8 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728976
N° MFR50A2SNX10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    38.4 mm
  • Largeur intérieure
    9.4 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    43600 lb
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032389

Aperçu

Description du fabricant
50-2 SYNO RIV CH 10FT
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs
  • Emballage : 10’ par boîte

You May Also Like