Motion
50 SYNO CONN LINK SC

RENOLD JEFFREY
50 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728977
N° MFR50 SYNO CONN LINK SC
Prix14.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728977
N° MFR50 SYNO CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    20.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766033348

Aperçu

Description du fabricant
50 SYNO CONN LINK SC