Motion
50  SYN0 RL

RENOLD JEFFREY
50 SYN0 RL

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI02728982
N° MFR50 SYN0 RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
50 SYN0 RL

Maillon de rouleau - 50 / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI02728982
N° MFR50 SYN0 RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    20.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Poids
    0.04 lb

Details

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Maillon de rouleau
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Syno
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    6623901227549

Aperçu

Description du fabricant
50 LIEN DE ROULEAU SYNO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good