Motion
60-2 SYNO CONN LINK SC

RENOLD JEFFREY
60-2 SYNO CONN LINK SC

Maillon de raccordement - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728983
N° MFR60-2 SYNO CONN LINK SC
Prix45.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60-2 SYNO CONN LINK SC

Maillon de raccordement - 60 / 3/4 po en chaîne et pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02728983
N° MFR60-2 SYNO CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix45.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    48.1 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766033386

Aperçu

Description du fabricant
60-2 SYNO CONN LINK SC