Motion
60-2SNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
60-2SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728987
N° MFR60-2SNX10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60-2SNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - série standard, 60 / 3/4 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI02728987
N° MFR60-2SNX10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    48.1 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.39 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    62600 lb
  • Pas transversal
    22.78 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766032402

Aperçu

Description du fabricant
60-2 SYNO RIV CH 10FT
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs
  • Emballage : 10’ par boîte