Motion
60 SYNO CONN LINK SC

RENOLD JEFFREY
60 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02728988
N° MFR60 SYNO CONN LINK SC
Prix22.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 SYNO CONN LINK SC

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02728988
N° MFR60 SYNO CONN LINK SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.3 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766033379

Aperçu

Description du fabricant
60 SYNO CONN LINK SC