Motion
60  RIV SYNO

RENOLD JEFFREY
60 RIV SYNO

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02728992
N° MFR60 RIV SYNO
Prix121.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
60 RIV SYNO

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02728992
N° MFR60 RIV SYNO
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
Votre prix121.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    25.3 mm
  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.1 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.39 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    31300 lb
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766703456

Aperçu

Description du fabricant
60 SYNO RIV CH 10 pi
  • Sèche au toucher
  • N’a jamais besoin d’être relubrifié
  • Résistant à la corrosion
  • Excellente résistance à la fatigue et à l’usure
  • Lubrifiant homologué H-1 par l’USDA
  • Fonctionne avec des pignons standard
  • Disponible en brins simples et doubles
  • Accessoires standard disponibles sur les maillons extérieurs
  • Emballage : 10 pi par boîte