Motion
80-2 SYNO OL

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO OL

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02728997
N° MFR80-2 SYNO OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO OL

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI02728997
N° MFR80-2 SYNO OL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    61.9 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    15.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Pas transversal
    29.29 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Syno
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, spécification API 7F, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900923459

Aperçu

Description du fabricant
80-2 SYNO OFFSET LINK