Motion
3X100 MINE AIR 500FR NOIR

GATES RUBBER CO
3X100 MINE AIR 500FR BLACK

Perceuse à air Mine Master™ tuyau industriel FR - 3 po de diamètre intérieur, pression de service 34.5 , type de tuyau pour mine, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02731929
N° MFR3X100 MINE AIR 500FR BLACK
Prix108.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 MINE AIR 500FR BLACK

Perceuse à air Mine Master™ tuyau industriel FR - 3 po de diamètre intérieur, pression de service 34.5 , type de tuyau pour mine, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02731929
N° MFR3X100 MINE AIR 500FR BLACK
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
Prix108.78 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    2.73 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.67 po
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Utilisation robuste et à haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053670646
  • Pression de service
    34.5

Aperçu

Description du fabricant
3 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500FR