Motion
4675
Lunettes de protection Starlite – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02733390
N° MFR4675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Starlite – Résistant aux égratignures, verres ambrés, monture/couleur de branches ambrées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02733390
N° MFR4675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3, MIL-PRF-31013 , clause 3.5.1.1, UL
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Ambre
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Famille de couleurs de lentilles
    Jaune
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    StarLite
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Ambre
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
4675 LENTILLE AMBRE STARLITE