Motion
V20 1P7P 38C11LH

VICKERS BY DANFOSS
V20 1P7P 38C11LH

V20 1P7P 38C11LH
N° D’ARTICLE MI02733798
N° MFRV20 1P7P 38C11LH
Prix1,873.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
V20 1P7P 38C11LH

V20 1P7P 38C11LH
N° D’ARTICLE MI02733798
N° MFRV20 1P7P 38C11LH
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
Prix1,873.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1-1/4 po NPT
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Déplacement
    22.8 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F, 150 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Débit maximum
    64.27834368 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    V20
  • Type d’arbre
    Cannelé - 11 dent - 3/4 po de diamètre extérieur
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
V20 1P7P 38C11 LH
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté