Motion
11-600-8

ANSELL
11-600-8

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103361 - taille moyenne, enduits de polyuréthane, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI02735055
N° MFR11-600-8
Prix4.77 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11-600-8

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103361 - taille moyenne, enduits de polyuréthane, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI02735055
N° MFR11-600-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.77 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490007540
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490007540

Aperçu

Description du fabricant
205652 HYFLEX 11600 NOIR NA/MX TAILLE 8,0
  • La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
  • Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
  • Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon