Motion
505176
Pompe utilitaire submersible 5-MSP - 20 gal/min, 26 pi de tête, décharge FNPT 1 po, 1/6 hp
N° D’ARTICLE MI02735073
N° MFR505176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe utilitaire submersible 5-MSP - 20 gal/min, 26 pi de tête, décharge FNPT 1 po, 1/6 hp
N° D’ARTICLE MI02735073
N° MFR505176
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    18 pi
  • Pied de tête max.
    26 pi

Détails

  • Décharge
    1 dans FNPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/6 hp
  • Matériau de la turbine
    Nylon
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium coulé enduit d’époxy
  • Joint d’étanchéité
    Fluoroélastomère (FKM)
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Utilitaire submersible
  • Tension
    115 V
  • Matériaux mouillés
    Impulseur en nylon

Aperçu

Description du fabricant
505176 (5-MSP-18)