Motion
20-3M09-6FA3
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.7188 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02735119
N° MFR20-3M09-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.7188 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02735119
N° MFR20-3M09-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7188 po
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057719460
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057719460

Aperçu

Description du fabricant
20-3M09-6FA3 1/4'' BORE ALUMINUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif