Motion
585837

ANSELL
585837

TouchNTuff® Gants jetables 585837 - très grands, taille 10 , nitrile, surface lisse, non poudrés, épaisseur de 6.2 mil, couleur verte
N° D’ARTICLE MI02735177
N° MFR585837
Prix35.12 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
585837

TouchNTuff® Gants jetables 585837 - très grands, taille 10 , nitrile, surface lisse, non poudrés, épaisseur de 6.2 mil, couleur verte
N° D’ARTICLE MI02735177
N° MFR585837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.12 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand
  • Longueur  
    9-1/2 po
  • Épaisseur
    6.2 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments, Industriel
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Perlé
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    "TouchNTuff®"
  • Normes respectées
    Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
  • Finition de surface
    Lisse
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490007007

Aperçu

Description du fabricant
585837 TOUCH N TUFF 92600 TAILLE XL
  • Le premier gant jetable au monde pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Fabriqué avec la technologie de résistance aux éclaboussures de produits chimiques TNT pour une protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques nocifs
  • Le nitrile ultra doux procure une sensation soyeuse et confortable pour un port prolongé
  • La formule exclusive offre une durabilité robuste dans un gant plus doux
  • La conception sans silicone convient aux processus de peinture et de finition

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon