Motion
CNFX-6080-Y-6-56C RÉDUCTEUR

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER

06:1 Réduction, 6:1 rapport, 0.6250 po taille d’entrée, 0.8750 po diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02735613
N° MFRCNFX-6080-Y-6-56C REDUCER
Prix1,724.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNFX-6080-Y-6-56C REDUCER

06:1 Réduction, 6:1 rapport, 0.6250 po taille d’entrée, 0.8750 po diamètre d’arbre de sortie, montage à bride, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02735613
N° MFRCNFX-6080-Y-6-56C REDUCER
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
Prix1,724.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6080
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Débit maximal tr/min
    666.67 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    6:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    1.3800 po
  • Poids
    6 kg

Détails

  • Ratio réel
    6.00:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CNFX-6080-Y-6-56C
  • Montage
    Montage à bride
  • Capacité de charge suspendue
    1770 N
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Type de scellement
    Nitrile
  • Série
    Cyclo servo
  • Normes respectées
    AGMA Classe II
  • Couple nominal (po-lb)
    29.7 Nm

Aperçu

Description du fabricant
CNFX-6080-Y-6-56C RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues