Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Boîtier Largeur1-19/32 po
- Anneau intérieur Largeur2.189 po
- Extérieur Diamètre4.9375 po
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Poids5.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC211
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUC211-32
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250200542
Aperçu
Description du fabricant
UCLC211-32 2 CARTOUCHE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité