Motion
HP8505-6IN MTW

REXNORD INC
HP8505-6IN MTW

81420831 Rexnord MatTop® série 8505 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI02735625
N° MFRHP8505-6IN MTW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP8505-6IN MTW

81420831 Rexnord MatTop® série 8505 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI02735625
N° MFRHP8505-6IN MTW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP8505 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699297614

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE CONVOYEUR À TAPIS DE HP8505-6 MTW
  • HP8505 6 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs