Motion
KMTA 16

SKF
KMTA 16

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 110 mm, diamètre de face 97 mm, largeur 30 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02735635
N° MFRKMTA 16
Prix628.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 16

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M80x2 mm, diamètre extérieur 110 mm, diamètre de face 97 mm, largeur 30 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02735635
N° MFRKMTA 16
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
Prix628.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    97 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Filetage Taille  
    M80x2 mm
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655301

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMTA 16