Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de montage14.75 po
- Longueur totale13.75 po
- Largeur totale16.5000 po
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de l’unité202
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’armoireAcier
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Nombre de laissez-passer2
- Température de fonctionnement300 °F
- SérieBM
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du turbulateurAcier