Motion
26Q18L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
26Q18L14 TIGEAR-2 REDUCER

26Q18L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02736241
N° MFR26Q18L14 TIGEAR-2 REDUCER
Prix1,701.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q18L14 TIGEAR-2 REDUCER

26Q18L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI02736241
N° MFR26Q18L14 TIGEAR-2 REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,701.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    26Q18L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    3.760 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Style
    Quill
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.73 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1708 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475995172

Aperçu

Description du fabricant
26Q18L14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs