Motion
C07200723500M

AS RAYMOND
C07200723500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 12.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02736324
N° MFRC07200723500M
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200723500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.5000 in Length, 0.0720 in Wire Size, 12.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02736324
N° MFRC07200723500M
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.0445 lb
  • Taille du fil
    0.0720 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200723500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200723500M RESSORT EN FIL DE MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif