Motion
6226.ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, D.E. 230 mm, largeur 40 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02736742
N° MFR6226.ZR.C3
Prix1,654.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, D.E. 230 mm, largeur 40 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02736742
N° MFR6226.ZR.C3
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
Prix1,654.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6226-Z-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 130 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur globale de 40 mm pour les applications radiales lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226.ZR.C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677852304

Aperçu

Description du fabricant
6226-Z-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues