Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur16.3 mm
- Ouvert Largeur26.3 mm
- Hauteur totale27.6 mm
- Longueur totale84.8 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionAction unique (normalement ouvert)
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Trou traversant le doigt (standard)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien ouverte 72 lb/po233 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonAction unique (normalement ouvert)
- Sexe portuaireFemme