Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur4 po, 102.4 mm
- Longueur100 pi
- Diamètre extérieur4.39 po, 111.4 mm
- Poids par pied0.64 lb/pi
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationProtection des faisceaux de câbles et de tuyaux (MSHA) Collecte de poussière Conduits, ventilation et élimination des fumées Protection du couvercle de la conduite d’alimentation de la mine
- CouleurTransparent
- CaractéristiquesApprouvé par la MSHA Répond aux exigences de l’administration du département du Travail des États-Unis en matière de résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines pour la protection des faisceaux de tuyaux. Facultatif, commande spéciale, hélice de couleur rouge ou verte également approuvée. Construction transparente « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. La conception à hélice rigide Easy Slide Helix protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Pré-fendu série CG-SL pour une insertion facile des faisceaux de tuyaux. Sans phtalate
- Numéro CUP du fabricant822353108307
- MatérielPVC
- Plage de température de fonctionnement-4 oF À 150 oF
- Types de produitsTuyau de protection de gaine et de couvercle en PVC CG-SL de la série « Cover Guard »
- StyleProtection du faisceau de câbles et de tuyaux (MSHA)
- TypeTuyau de protection et conduit en PVC « Cover Guard »
- CUP_NON822353108307