Motion
CUK16-5T
Cylindre compact – montage libre, sans rotation – montage libre, diamètre de 16 mm, course de 5 mm, type de montage standard
N° D’ARTICLE MI02740699
N° MFRCUK16-5T
Prix43.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact – montage libre, sans rotation – montage libre, diamètre de 16 mm, course de 5 mm, type de montage standard
N° D’ARTICLE MI02740699
N° MFRCUK16-5T
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
Prix43.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tige non rotative unique de la série CUK, cylindre à montage libre à action unique, économise de l’espace et permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 15mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Ressort à action unique allongé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CUK16-5T CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 15mm
  • Tige non rotative
  • Action unique
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer