Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Taille de la buse11/16 po
- Poids0.09 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurRouge fluorescent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Temps de séchage12 à 24 h
- Code d’harmonisation9609900000
- Température maximale150 °F
- Température minimale-50 °F
- SérieF(R) Paintstik(R)
- Matériau de surfaceVerre, métal, plastique, caoutchouc, bois
- Plage de température-50 °F à 150 °F
- Style de buseRonde
- CUP_NON048615828367
Aperçu
- Les couleurs fluorescentes à très haute visibilité brillent sous les rayons UV ou la lumière noire
- Pour le marquage du métal, du bois, du verre, du plastique, du béton, du caoutchouc, du carton et du papier
- Marque l’huile et l’eau
- Idéal pour la mise en page, l’inspection et le codage couleur
- Dimensions : 11/16 po x 4-3/4 po
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)