Motion
H761B-020
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI02741280
N° MFRH761B-020
Price$698.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI02741280
N° MFRH761B-020
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
Votre prix698.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    2 gal/min
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)

Details

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H761B-020 DÉBITMÈTRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif