Motion
7100207143 3MCUBITRONII MEULE VITRIFIÉE 92VC  T1N-508X50.8X203,2 V

3M
7100207143 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1N-508X50.8X203.2 V

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1N-508x50.8x203,2 V60 X10 93DA80/80 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02741384
N° MFR7100207143 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1N-508X50.8X203.2 V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100207143 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1N-508X50.8X203.2 V

3M™Cubitron™II Meule vitrifiée 92VC T1N-508x50.8x203,2 V60 X10 93DA80/80 H15VPMF601W-40M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI02741384
N° MFR7100207143 3MCUBITRONII VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC T1N-508X50.8X203.2 V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    30.7 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060759820
  • CUP_NON
    00638060759820

Aperçu

Description du fabricant
7100207143 3MCUBITRONII VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good