Spécifications
Dimensions
- Disc Diameter3 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382598747
- Application du matérielAluminium
- Type de montageChangement rapide de la vitesse-Lok® TS
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382598747
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE DE COUPE AL-TRA DE 59874 3 PO
- Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
- Résiste à la charge, assure des taux de coupe plus élevés, prolonge la durée de vie du disque et atteint un fini supérieur par rapport aux disques de ponçage/meulage conventionnels
- Les disques de mélange en aluminium Tiger résistent à la charge lors du meulage de l’aluminium, assurant un contact constant du grain avec la surface de travail
- Compatible avec les tampons de secours de type S
- Prêt à meuler hors de la boîte
- Ne nécessite aucun traitement supplémentaire sur le disque ou la surface de travail
- Aucun nettoyage requis
- Passer directement du meulage à la finition
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité