Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/16 po
Details
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382179588
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382179588
Aperçu
Description du fabricant
17958 2" RADIAL WIRE WHEEL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité