Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse9/16 po
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Numéro CUP du fabricant012382210250
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeAction latérale
- CUP_NON012382210250