Spécifications
Dimensions
- Diamètre9 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté7/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieDroit
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382859978
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382859978