Motion
56423
Jantes combinées coupe/brûlage WOLVERINE de type 27 , 9 po x 1/8 po, A24T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI02744427
N° MFR56423
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes combinées coupe/brûlage WOLVERINE de type 27 , 9 po x 1/8 po, A24T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI02744427
N° MFR56423
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
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Largeur totale
    9.0000 po
  • Poids
    1.60 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564230
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382564230
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 56423 9 PO X 1/8 PO, TYPE 27
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon