Motion
56428
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 5 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744432
N° MFR56428
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 5 po Dia., 1/8 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744432
N° MFR56428
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
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.3500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • À utiliser avec
    Acier au carbone
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564285
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382564285
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 56428 5 PO X 1/8 PO, TYPE 27
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon