Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1-3/16 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale11 po
- Longueur de la garniture1-3/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier
- Matériau de la poignéePlastique
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382732172
- Nombre de colonnes16
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382732172
Aperçu
- Idéal pour nettoyer et préparer les surfaces
- Les brosses à égratignures sont fabriquées en filament/fil dense avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme