Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.04 po
- Diamètre1-3/4 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale1.7000 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieDroit
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382857509
- Type de produitBrosses à disque
- SpécificationANSI B165.1
- TypeDroit
- CUP_NON012382857509
Aperçu
- Cupule usinée en aluminium de précision
- Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit