Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale1.6500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382102111
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382102111
Aperçu
- Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
- Fournit une action de brossage légère adaptée aux très petites zones encastrées
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées