Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.8000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5/8 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseFin
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382102180
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382102180
- Type de filNœud
Aperçu
- La construction robuste de type nœud offre une action agressive et à impact élevé
- Bout creux et brossage intensif avec une certaine flexibilité
- Idéal pour les applications de nettoyage plus exigeantes dans les zones encastrées
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit