Motion
17963
Brosse de roue - 2-1/2 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744465
N° MFR17963
Prix20.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2-1/2 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744465
N° MFR17963
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
Prix20.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    9/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382179632
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382179632

Aperçu

Description du fabricant
17963 2-1/2" RADIAL WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer