Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre1-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale1.3500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382179717
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382179717
Aperçu
- Plaques latérales pour une coupe plus courte et une action de brossage plus contrôlée dans une meule métallique sertie montée sur tige
- Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
- Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton