Motion
17972
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744467
N° MFR17972
Prix33.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 1-1/2 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744467
N° MFR17972
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
Prix33.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    1-1/2 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0080 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382179724
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382179724
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
17972 1-1/2" RADIAL WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon