Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture9/16 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382179779
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382179779