Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Taille de la brosse (carrée)1-1/2 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageTige
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382330057