Motion
40041
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02744475
N° MFR40041
Prix16.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à châssis - manche en bois, taille de brosse 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02744475
N° MFR40041
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
Prix16.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    2-1/4 po
  • Taille de la brosse
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la brosse
    7/16 po
  • Longueur totale
    10.4500 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie chinoise
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382400415
  • Quantité du colis
    12
  • Type de peinture
    Peintures à l’huile
  • Type de châssis
    Chariot angulaire

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TACHE ANGULAIRE 40041 1-1/2 PO
  • 7/16 in brush thickness
  • 2-1/4 in trim length
  • Poignée en mousse bleue
  • Idéal pour couper ou tailler, travailler comme les rebords de fenêtre, les cadres de porte, etc.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon