Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.0000 po
- Longueur de la garniture2-3/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de soieÀ deux niveaux
- Type de brosseNettoyage des brosses
- CouleurVert
- Matériau de remplissageNylon
- GradeFine
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382446932
Aperçu
- À utiliser avec les poignées et les broches 44301 et 44319
- Peut être utilisé avec la poignée de passage
- La conception à deux niveaux permet à la brosse de rester en contact avec la surface
- La conception à deux niveaux permet à la brosse de rester en contact avec la surface
- Peut être utilisé avec la poignée de débit
- Bloc de mousse