Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.0000 po
- Longueur de la garniture2-3/4 po
Détails
- Matériau de remplissagePolystyrène
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382446994
Aperçu
- La conception à deux niveaux permet à la brosse de rester en contact avec la surface
- Peut être utilisé avec la poignée de passage
- Rembourrage en polystyrène blanc marqué
- Bloc de mousse
- La conception à deux niveaux permet à la brosse de rester en contact avec la surface
- Peut être utilisé avec la poignée de débit
- Bloc de mousse